- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 角度 ステージのおすすめ人気ランキング
角度 ステージのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新284件の「角度 ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試料 台」、「角度調節 スタンド」、「傾斜 ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類
傾斜ステージ
送り方式
送りねじ
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
29.4
移動ガイド
アリ溝
精度
(回転中心)Φ0.1
材質/処理
(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜1方向
大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
厚さ(mm)
20
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
回転ステージ
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
49
移動ガイド
アリ溝
精度
(回転中心)Φ0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜1方向
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料
寸法図
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ステージサイズΦ100mm。XY微動各50mm、傾斜±6°、θ360°調整。
関連資料
寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)
0.5
種類
傾斜回転ステージ
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
60
移動量
(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
19.6
送り方式
手動ねじ式
質量(kg)
0.03
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
移動量(°)
±2
移動量
(ツマミ1回転)約1°25'
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
種類
傾斜ステージ
角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
関連資料
寸法図
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-2
関連資料
(0.15MB)
1個
¥58,100
税込¥63,910
当日出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
29.4
移動ガイド
アリ溝
材質/処理
(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
セット内容
ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質
ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)
287
表面処理
アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷